항목 | HVAC 모터 |
암호 | D |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 6.4 / 3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | . 37 |
윤활제/루브리컨트 | PG-44A |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 탄력적 인 기반 확장 연구 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 78.5 |
보호 | AUT LCK RTR 만 해당 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1075 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
타입 | SC |
UPC | 691720351932 |
전압 | 115 / 230 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.