항목 | 벡터 모터 |
암호 | P |
디자인 | INV |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 1.6 / .8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | . 246 |
윤활제/루브리컨트 | 멀티템 SRL |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | A-A56227-60 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 60 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
타입 | TS |
UPC | 691720060469 |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.