항목 | 범용 모터 |
암호 | M |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | S56C |
완전 부하 암페어 | 1.2 / .6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 0.25 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | A56227 - 64 |
설치 | 일주 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 70.6 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.25 |
타입 | TD |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 20.02 |
프로덕트 | 모델 | 역률 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | HP | kW | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121071.00 | 75.6 / 68 | 145TC | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 1.25 | 7 / 8 " | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | ₩ 1,271,920 | ||
131518.00 | 79 / 76 | 182TC | 8 / 4 | 1800 / 1500 | 1.25 | 1 1 / 8 " | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | - | RFQ
| |
132425.00 | 89 / 87 | 184TC | 17.8 / 8.9 | 3600 / 3000 | 1.15 | - | 7 1/2/5 | 5.6 / 3.7 | - | RFQ
| |
E116740.00 | 68.5 | 56C | 3.2 / 1.6 | 1800 / 1500 | 1.25 | 5 / 8 " | 1 | . 75 | ₩ 1,680,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.