LEESON 825116.00 182TTGN16026A 범용 모터 50-60Hz
항목: AJ2UNM
모델 : 825116.00크로스 참조: 182TTGN16026A
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
암호 | K |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | EPFC |
Frame | 182TC |
완전 부하 암페어 | 8 / 4 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | A56227 - 69 |
설치 | 일주 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 80 / 76 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
타입 | TX |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 56.36 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
프로덕트 | 모델 | kW | 디자인 | Enclosure | 윤활제/루브리컨트 | 모터 열 보호 | 포장 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111933.00 | 0.37 / 0.25 | B | EPNV | 폴리렉스 EM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | ₩ 1,465,860 | ||
111936.00 | 0.56 / 0.37 | B | EPFC | 폴리렉스 EM | MWJ66KL | B | 69.1 / 79 | 3600 / 3000 | ₩ 1,511,480 | ||
111944.00 | . 246 | B | EPNV | 폴리렉스 EM | MWJ72KX | B | 73.5 / 79 | 3600 / 3000 | ₩ 1,409,619 | ||
116187.00 | 0.37 / 0.25 | B | EPNV | 폴리렉스 EM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | - | RFQ
| |
117852.00 | . 37 | B | EPNV | 폴리렉스 EM | A-A56227-63 | B | 72 / 79 | 1800 / 1500 | ₩ 1,579,120 | ||
117853.00 | .56 / .37 | B | EPFC | 폴리렉스 EM | A-A56227-63 | B | 66.3 / 60 | 1800 / 1500 | ₩ 1,605,179 | ||
117860.00 | . 246 | B | EPNV | 폴리렉스 EM | A-A56227-63 | B | 71 / 73 | 1800 / 1500 | ₩ 1,488,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.