LEESON 191563.00 세척 모터, 2마력, 3상, 1750 Rpm, 208-230/460VAC
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
항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
마감재 | 미완성 |
Frame | 56HC |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
완전 부하 암페어 | 5.8-5.4 / 2.7A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
HP | 2 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 11 7 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCW, CW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 86.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13 3 / 4 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 208-230/460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Enclosure | Frame | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | 텐브 | 56 C | - | - | - | - | - | ₩ 1,289,540 | ||
191414.00 | 40 | 텐브 | 56C | - | - | - | - | B | ₩ 1,324,085 | ||
191415.00 | 40 | 텐브 | 56C | - | - | - | - | B | ₩ 1,764,910 | ||
191417.00 | 40 | 테프씨 | 56HC | - | - | - | - | B | ₩ 1,830,360 | ||
191486.00 | 40도 에프 | 테프씨 | 143TC | Manual | 3450 | 80% | 13 5 / 8 " | B | ₩ 2,761,045 | ||
191487.00 | 40 | 테프씨 | 143TC | - | - | - | - | B | ₩ 1,839,932 | ||
191488.00 | 40도 에프 | 테프씨 | 143TC | Manual | 3510 | 84% | 13 5 / 8 " | B | ₩ 2,620,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.