LEESON 132203.00 CZ182T34WK2A 워시 다운 모터 50-60 Hertz | AJ2RVV 48ZH92 / CZ182T34WK2A

LEESON 132203.00 CZ182T34WK2A 워시다운 모터 50-60 헤르츠

재고 있음 있음
항목: AJ2RVV 모델 : 132203.00크로스 참조: 48ZH92 / CZ182T34WK2A

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,148,775 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목워시 다운 모터
암호K
디자인B
Duty끊임없는
Enclosure테프씨
Frame182TC
완전 부하 암페어7.6 / 3.8
HP3
Hz50/60
절연 클래스F
kW2.24
윤활제/루브리컨트폴리렉스 EM
맥스. 주변 온도.40
설치까다로운
포장B
3
역률88 / 89
회전회전
RPM3600 / 3000
서비스 요인1.25
샤프트 디아.1 1 / 8 "
타입TF
전압230 / 460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 38.25
선박 높이 (cm)32.72
선박 길이 (cm)45.57
선박 폭 (cm)33.17

제품 세부 사항 :

  • 베어링 작동 : 6207
  • CC 번호 : CC005A
  • 베어링 PE : 6207
  • 명판: 081119
  • 감기 : T8290
  • 그룹 : 3
  • S. F 암페어 : 9 / 4.5
  • Eff 100 % : 86.5 / 84

제품 변형

프로덕트모델절연 클래스조립디자인kW길이 덜 샤프트맥스. 주변 온도.모터 열 보호명판 RPM가격
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A 세척 모터 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--₩ 2,130,599
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A 범용 모터 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--₩ 2,018,020
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A 세척 모터 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--₩ 1,991,459
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A 세척 모터 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--₩ 2,428,340
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A 세척 모터 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--₩ 2,961,647
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A 세척 모터 50-60Hz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-₩ 3,840,742
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A 세척 모터 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--₩ 3,868,550

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LEESON 132203.00 CZ182T34WK2A 워시다운 모터 50-60 헤르츠
₩ 3,148,775 /단위