항목 | 단상 모터 |
조립 | 180-016 |
암호 | G |
디자인 | L |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 184TC |
완전 부하 암페어 | 23-22.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 3.7 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 92 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 1 / 8 " |
타입 | KD |
UPC | 691720018828 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
프로덕트 | 모델 | 윤활제/루브리컨트 | 조립 | 디자인 | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131539.00 | 폴리렉스 EM | 180-014 | L | B | 94 | 1800 | 1.15 | KD | ₩ 2,139,632 | ||
131544.00 | 폴리렉스 EM | 180-014 | L | B | 76 | 1800 | 1.15 | CD | ₩ 1,534,476 | ||
E100025.00 | VERIFY | - | N | F | 91.6 | 1800 | 1.25 | KD | ₩ 931,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.