항목 | 펌프 모터 |
암호 | N |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 145JPV |
완전 부하 암페어 | 6 / 3 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 74.5 / 72 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 / 1.0 |
타입 | TD |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 56.36 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
프로덕트 | 모델 | 서비스 요인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | kW | 설치 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122094.00 | 1.15 / 1.0 | 143JPV | 3 / 1.5 | 230 / 460 | 1 / 3 / 4 | .75 / .56 | 일주 | 71 / 69.3 | ₩ 448,509 | ||
122095.00 | 1.0 / 1.15 | 143JP | 3.8 / 1.9 | 460 / 230 | 1 1/2/1 | 1.12 / .75 | 까다로운 | 84 / 80.5 | ₩ 1,147,083 | ||
122096.00 | 1.15 / 1.0 | 143JPV | 3.8 / 1.9 | 230 / 460 | 1 1/2/1 | 1.12 / .75 | 일주 | 84 / 80.5 | ₩ 431,480 | ||
122097.00 | 1.15 / 1.0 | 145JP | 4.4 / 2.2 | 230 / 460 | 1 1/2/1 | 1.12 / .75 | 까다로운 | 75 / 70 | ₩ 455,738 | ||
122099.00 | 1.15 / 1.0 | 145JPV | 5.6 / 2.8 | 230 / 460 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | 일주 | 78.5 / 78 | ₩ 376,676 | ||
122103.00 | 1.15 / 1.0 | 145JPV | 7.6 / 3.8 | 230 / 460 | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | 일주 | 83.5 / 81 | ₩ 364,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.