LEESON 121673.00 C145T34FK39C 범용 모터 50-60 헤르츠
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
항목 | 범용 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 암페어 | 4.8 / 2.4 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 9700K46 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 88 / 86 |
회전 | 회전 |
RPM | 3600 / 3000 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TF |
UPC | 691720348154 |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 조립 | 디자인 | kW | 윤활제/루브리컨트 | 모터 열 보호 | 포장 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 오전 7시 035분 A5 | B | 60 | ₩ 1,003,850 | ||
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | ₩ 909,490 | ||
102922.00 | B | LO102922 | B | 0.25 | VERIFY | - | B | 60 | ₩ 208,600 | ||
110916.00 | F | - | B | . 56 | 폴리렉스 EM | - | B | 65 | ₩ 974,807 | ||
114624.00 | F | - | B | 0.56 | 폴리렉스 EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | ₩ 1,162,509 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | 폴리렉스 EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | ₩ 1,734,215 | ||
119418.00 | F | - | B | 2.24 | 폴리렉스 EM | - | B | 86 | ₩ 2,004,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.