항목 | 명확한 목적 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 145T |
완전 부하 암페어 | 4.6-4.8 / 2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 9700K46 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 67.7 / 67.5 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TD |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 19.58 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | Enclosure | Frame | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140451.00 | TF | 테프씨 | 215T | 230 / 460 | 26.8 / 13.4 | 10 | 7.5 | 77 / 79 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.