LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 모터 |
A | 58 |
Duty | 계속 |
효율성 | 79.9% |
Enclosure | 테프씨 |
폼 팩터 | 1.00 |
Frame | 56C |
HP | 3/4 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | C-Face 강성 |
포장 | PG659401.04Z |
회전 | 정찰 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
토크 | 26.3 파운드 |
타입 | DF |
전압 | 12 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
A. 이 그리스는 볼 베어링의 고온 윤활을 제공하여 모터의 수명을 연장합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | A | 현재 평가 | 설치 | 산출 | 전체 길이 | 포장 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659201.04A | 정찰 | ₩ 322,600 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659201.04A | 정찰 | ₩ 950,240 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659301.04A | 정찰 | ₩ 1,188,635 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659301.04A | 정찰 | ₩ 1,308,615 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659301.04A | 정찰 | ₩ 1,232,472 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5 | 견고한 C 베이스 | 0.25kW | 10.77 " | PG659301.04A | 거꾸로 할 수 있는 | ₩ 1,249,062 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C-Face 강성 | - | - | PG659201.04A | 정찰 | ₩ 1,220,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.