LEESON 100603.00 A4C34DJ7F 범용 모터
항목: AJ2PJA
모델 : 100603.00크로스 참조: A4C34DJ7F
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
조립 | LO100603 |
암호 | K |
디자인 | N |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | S56 |
완전 부하 암페어 | 9.8 / 4.8-4.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | . 56 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | CEG67GV |
설치 | 탄력있는베이스 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 72 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | CD |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 20.02 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | 조립 | 디자인 | 포장 | 역률 | 보호 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100011.00 | CEG69GV | LO100011 | N | B | 60 | 오토매틱 | 1800 | 1.25 | - | RFQ
| |
100047.00 | CEJ53CA | LO100047 | N | B | 66 | MANUAL | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100064.00 | CEG65GV | LO100064 | N | B | 60 | 오토매틱 | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100109.00 | CEG69GV | LO100109 | N | B | 54 | 오토매틱 | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
100110.00 | CEG69GV | LO100110 | N | B | 59 | 오토매틱 | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
101015.00 | CEG69GV | LO101015 | N | B | 59 | 오토매틱 | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
101431.00 | CEG73GV | LO101431 | N | B | 73 | 오토매틱 | 3600 | 1.0 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.