항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 기어 박스 : 헤비 듀티, 니들 롤러. 모터 : 헤비 듀티 볼 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 블랙 하이 글로스 에나멜 |
완전 부하 암페어 | 1.0/0.5 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 정밀 가공 및 경화 |
기어비 | 180:1 |
기어 타입 | AGMA 클래스 9 |
기어 | 정밀 가공 및 경화, AGMA Class 9 |
주거 | 압연 강 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/6 |
절연 클래스 | F4 |
키홈 크기 | 0.18 "정사각형 x 1" |
길이 덜 샤프트 | 11.45 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 341 인치-파운드 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 샤프트 업을 제외한 모든 위치 |
명판 RPM | 9 |
무부하 RPM | 10 |
오버행 부하 | 491의 파운드 |
상 | 3 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 단일 립, 스프링 장착, 헤비 듀티 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 691720346457 |
전압 | 208-230/460VAC |
선박 중량 (kg) | 10.31 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8501514020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 오버행 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096066.00 | 16 ~ 30 | 1.2/0.6 | 58:1 | 1/4 | 300 인치-파운드 | 29 | 31 | 327의 파운드 | ₩ 1,453,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.