LCN 4111 SHCNS 695 SRT RH 도어 클로저 다크 브론즈 오른손
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보안 도어 체크 |
팔 타입 | 평행 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 열린 상태로 유지 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 오른손 |
외부 문 너비 | 28 ~ 42 인치 |
마감재 | 다크 브론즈 |
하우징 높이 | 3.5 " |
하우징 길이 | 12.25 " |
하우징 폭 | 2.25 " |
내부 문 너비 | 28 ~ 54 인치 |
맥스. 문 열기 | 최대 180도 |
장착 스타일 | 상단 프레임 |
벽에서 투영 | 2-1 / 4 " |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.87 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8302603000 |
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 팔 타입 | 색상 | 문 나눠 | 마감재 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 RW / PA 689 SRT | 평행 팔 | 평행 | 알류미늄 | 손이없는 | 알류미늄 | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ₩ 522,077 | ||
1461 RW / PA 689 SRT | 평행 팔 | 평행 | 알류미늄 | 손이없는 | 알류미늄 | 2" | 12.25 " | 2.375 " | ₩ 854,525 | ||
4111 SCNS 695 SRT 상대습도 | 상단 프레임 | 평행 | 다크 브론즈 | 오른손 | 다크 브론즈 | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ₩ 1,345,610 | ||
4111 SHCNS 689 SRT LH | 상단 프레임 | 평행 | 알류미늄 | 왼손 | 알류미늄 | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ₩ 1,317,785 | ||
4111 SHCNS 695 SRT LH | 상단 프레임 | 평행 | 다크 브론즈 | 왼손 | 다크 브론즈 | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ₩ 1,317,785 | ||
1261 HW / PA 689 SRT | 평행 팔 | 평행 | 알류미늄 | 손이없는 | 알류미늄 | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ₩ 541,467 | ||
1261 HW / PA 695 SRT | 평행 팔 | 평행 | 다크 브론즈 | 손이없는 | 다크 브론즈 | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ₩ 541,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.