LCN 4040XP-CUSH DKBRZ 수동 유압 도어 클로저, 헤비 듀티 내부 및 외부, 다크 브론즈
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 가까이 |
ADA 준수 | 아니 |
팔 재질 | 캐스트 알루미늄 |
팔 타입 | 쿠쉬 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 논 홀드 오픈 |
색상 | 다크 브론즈 |
외부 문 너비 | 최대 48 형 |
마감재 | 다크 브론즈 파우더 코트 |
하우징 깊이 | 2.25 " |
하우징 높이 | 3.5 " |
하우징 길이 | 12.25 " |
실내 / 실외 | 내부 및 외부 |
내부 문 너비 | 최대 54 형 |
수동 (M) / 자동 (A) | Manual |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
Mfr. 시리즈 | LCN4040 |
장착 스타일 | 평행 |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.65 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 팔 재질 | 팔 타입 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 색상 | 마감재 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4811-STD AL | 문 가까이 | 주철 | 정규병 | - | 일반 팔 | 알류미늄 | 알류미늄 | - | ₩ 5,461,662 | ||
4011-REG LH 알 | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 정규병 | LCN4011 | 정규병 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 890,820 | ||
4011-REG RH 알 | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 정규병 | LCN4011 | 정규병 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 916,930 | ||
4040XP-쿠시 알 | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | - | LCN4040 | 평행 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 994,472 | ||
4040XP-HW/PA AL | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 홀드 오픈, 일반, 평행 및 상단 잼 | LCN4040 | 병렬, 일반, 상단 프레임 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 1,208,165 | ||
4040XP-HW/PA DKBRZ | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 일반, 평행 및 상단 Jamb | LCN4040 | 병렬, 일반, 상단 프레임 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 파우더 코트 | 2.25 " | ₩ 1,185,887 | ||
4040XP-HCUSH 알 | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 오픈 홀드, 쿠시 | LCN4040 | 평행 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 1,196,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.