플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LCN 1461 HW / PA 695 SRT 도어 클로저 다크 브론즈 논 핸드 | AF7VJN 22RC05

LCN 1461 HW/PA 695 SRT 도어 클로저 다크 브론즈 비손

재고 있음 있음
항목: AF7VJN 모델: 1461 HW/PA 695 SRT크로스 참조: 22RC05

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 815,710 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보안 도어 체크
팔 타입평행
더 가까운 성능무거운 의무
더 가까운 유형열린 상태로 유지
폐쇄 작동 모드유압
색상다크 브론즈
문 나눠손이없는
외부 문 너비24 ~ 48 인치
마감재 다크 브론즈
하우징 높이2"
하우징 길이12.25 "
하우징 폭2.375 "
내부 문 너비24 ~ 60 인치
맥스. 문 열기최대 180도
장착 스타일평행 팔
벽에서 투영2-3 / 8 "
봄 크기1에서 6까지 조정 가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.48
선박 높이 (cm)10.67
선박 길이 (cm)35.81
선박 폭 (cm)26.92
HS 코드8302603000

제품 세부 사항 :

  • 마운팅 하드웨어 (포함)

제품 변형

프로덕트모델장착 스타일팔 타입색상문 나눠마감재 하우징 높이하우징 길이하우징 폭가격
LCN 1261 RW / PA 689 SRT 도어 클로저 알루미늄 비 손잡이 | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRT평행 팔평행알류미늄손이없는알류미늄1.875 "9 15 / 16 "2.375 "₩ 522,077
LCN 1461 RW / PA 689 SRT 도어 클로저 알루미늄 비 손잡이 | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRT평행 팔평행알류미늄손이없는알류미늄2"12.25 "2.375 "₩ 854,525
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH 도어 클로저 다크 브론즈 오른손 | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT 상대습도상단 프레임평행다크 브론즈오른손다크 브론즈3.5 "12.25 "2.25 "₩ 1,345,610
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH 도어 클로저 알루미늄 왼손 | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LH상단 프레임평행알류미늄왼손알류미늄3.5 "12.25 "2.25 "₩ 1,317,785
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH 도어 클로저 다크 브론즈 왼손 | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LH상단 프레임평행다크 브론즈왼손다크 브론즈3.5 "12.25 "2.25 "₩ 1,317,785
LCN 1261 HW / PA 689 SRT 도어 클로저 알루미늄 비 손잡이 | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRT평행 팔평행알류미늄손이없는알류미늄1.875 "9 15 / 16 "2.375 "₩ 541,467
LCN 1261 HW / PA 695 SRT 도어 클로저 다크 브론즈 논 핸드 | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRT평행 팔평행다크 브론즈손이없는다크 브론즈1.875 "9 15 / 16 "2.375 "₩ 541,467

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LCN 1461 HW/PA 695 SRT 도어 클로저 다크 브론즈 비손
₩ 815,710 /단위