플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 436252 수형 어댑터 2 x 2-1/2인치 슬립 x Mpt | AF7QFL 22FM33

LASCO 436252 수 어댑터 2 x 2-1/2인치 슬립 x Mpt

재고 있음 있음
항목: AF7QFL 모델 : 436252크로스 참조: 22FM33

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,855 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질PVC
색상
컴플라이언스ASTM
연결 유형MNPT x 소켓
길이3.33 "
최대 온도140도 F
파이프 크기2 "x 2-1 / 2"
스케쥴40

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형길이파이프 크기가격
LASCO 436212 수 어댑터 1-1/2 x 1-1/4 인치 Mpt x 슬립 | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x 소켓2.46 "1-1/2" x 1-1/4"₩ 5,635
LASCO 436169 수 어댑터 1-1/4 x 1-1/2 인치 Mpt x 슬립 | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x 소켓2.3 "1-1/4" x 1-1/2"₩ 4,252
LASCO 436132 수 어댑터 1 x 1-1/4인치 Mpt x 슬립 | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x 소켓2.45 "1 "x 1-1 / 4"₩ 3,937
LASCO 436213 수 어댑터 1-1/2 x 2인치 Mpt x 슬립 | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x 소켓2.61 "1-1 / 2 "X 2"₩ 4,970
LASCO 436074 수 어댑터 1/2 x 3/4 인치 Mpt x 슬립 | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x 소켓1.72 "1 / 2 "X 3 / 4"₩ 1,207
LASCO 435102 암 어댑터 3/4 x 1인치 슬립 x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102소켓 x FNPT2.5 "3 / 4 "X 1"₩ 1,872
LASCO 436131 수 어댑터 1 x 3/4 In 슬립 x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x 소켓2.32 "1 "x 3 / 4"₩ 3,377

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 436252 수 어댑터 2 x 2-1/2인치 슬립 x Mpt
₩ 8,855 /단위