그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 티 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 x FNPT |
길이 | 7.65 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 4 "X 4"X 3 " |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3917400090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
402209 | 소켓 x 소켓 x FNPT | 3.65 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 " | ₩ 6,317 | ||
401210 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3.81 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 5,197 | ||
402210 | 소켓 x 소켓 x FNPT | 3.8mm | 1-1 / 2 "x 1/2"x 3/4 " | ₩ 6,265 | ||
401168 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3.9 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 " | ₩ 3,185 | ||
401167 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3.69 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 " | ₩ 3,167 | ||
402167 | 소켓 x 소켓 x FNPT | 3.68 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 " | ₩ 5,425 | ||
401130BC | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 2.98 " | 1 "x 1"x 1/2 " | ₩ 1,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.