플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 401289 티 2-1 / 2 x 1 In Slip x Slip x Slip | AF7QCC 22FL51

LASCO 401289 티 2-1/2 x 1 슬립 x 슬립 x 슬립

재고 있음 있음
항목: AF7QCC 모델 : 401289크로스 참조: 22FL51

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,680 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기 티
본체 재질PVC
색상
컴플라이언스ASTM
연결 유형소켓 x 소켓 x 소켓
길이5.17 "
최대 온도140도 F
파이프 크기2-1 / 2 "x 2-1 / 2"x 1 "
스케쥴40

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형길이파이프 크기가격
LASCO 402209 티 1-1 / 2 x 1/2 인치 슬립 x 슬립 x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209소켓 x 소켓 x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 "₩ 6,317
LASCO 401210 티 1-1 / 2 x 3/4 인치 슬립 x 슬립 x 슬립 | AF7PZJ 22FK74 401210소켓 x 소켓 x 소켓3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 "₩ 5,197
LASCO 402210 티 1-1 / 2 x 3/4 인치 슬립 x 슬립 x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210소켓 x 소켓 x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2"x 3/4 "₩ 6,265
LASCO 401168 티 1-1 / 4 x 1 인치 슬립 x 슬립 x 슬립 | AF7PZL 22FK76 401168소켓 x 소켓 x 소켓3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 "₩ 3,185
LASCO 401167 티 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167소켓 x 소켓 x 소켓3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 "₩ 3,167
LASCO 402167 티 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167소켓 x 소켓 x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 "₩ 5,425
LASCO 401130BC 티 1 x 1/2 인치 슬립 x 슬립 x 슬립 | AF7PZP 22FK80 401130BC소켓 x 소켓 x 소켓2.98 "1 "x 1"x 1/2 "₩ 1,837

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 401289 티 2-1/2 x 1 슬립 x 슬립 x 슬립
₩ 15,680 /단위