그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 불 헤드 티셔츠 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 끼워 넣다 |
길이 | 5" |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1 인치 x 1 인치 x 1-1 / 4 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.