플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V 위험한 위치 LED 고정 장치 16W | AF6WUK 20LN39

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V 위험 지역 LED 고정 장치 16W

재고 있음 있음
항목: AF6WUK 모델: HAL-24-16W-LED-SP-12V크로스 참조: 20LN39

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 985,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목위험한 위치 LED 고정 장치
주변 온도. 범위-40도 ~ 85도 C
마감재 검정
고정물 유형위험 지역
정착물 와트16
높이1 53 / 64 "
하우징 마감분말 코팅
주택 자재알류미늄
램프 수량0
램프 유형LED
길이24 45 / 64 "
렌즈 재질아크릴
설치표면 또는 중단
전압12 VDC
2 11 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.08
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)71.12
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8512202040

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능 : Class 1 Div 2 영역 용 캐비닛 및 기계 조명

제품 변형

프로덕트모델렌즈 재질주변 온도. 범위마감재 설치전압정착물 와트높이가격
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP 위험한 위치 LED 고정구 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SP아크릴-40도 ~ 85도 C검정표면 또는 중단120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "₩ 1,720,775
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL 위험 장소 LED 고정구 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FL아크릴-40도 ~ 85도 C검정표면 또는 중단120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "₩ 1,720,775
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT 위험한 위치 LED 고정물 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RT강화 유리-40도 ~ 65도 C회색조정 가능한 U- 브라켓120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "₩ 2,847,757
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED 위험한 위치 LED 고정물 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLED폴리 카보네이트-40도 ~ 55도 C검정표면 및 펜던트120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "₩ 6,153,822
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED 고정물 240W 폴리 카보네이트 | AF6WZD 20LN26 Hal-Rsled-240w폴리 카보네이트-40도 ~ 55도 C검정표면 또는 중단120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "₩ 6,277,705
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V 위험한 위치 LED 고정물 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12V아크릴-40도 ~ 85도 C검정표면 또는 중단12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "₩ 1,218,070
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-FL-12V 위험한 위치 LED 고정물 33W | AF6WZF 20LN28 HAL-48-33W-LED-FL-12V아크릴-40도 ~ 85도 C검정표면 또는 중단12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "₩ 1,218,070

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V 위험 지역 LED 고정 장치 16W
₩ 985,075 /단위