그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오목한 풀 핸들 |
색상 | 은 |
컷 아웃 높이 | 2-3 / 64 " |
컷 아웃 폭 | 4-21 / 64 " |
마감재 | 공단 |
그립 길이 | 4-1 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 5.125 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 길이 | 6 19 / 64 " |
전체 폭 | 2 29 / 64 " |
투영 | 13 / 64 " |
나사 크기 | M4 X 8 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 마감재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 판 두께 | 투영 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-100-B | 스냅인 | 검정 | 매트 | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 5,250 | ||
AT-100-BR | 스냅인 | 갈색 | 매트 | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | - | 5 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 6,650 | ||
AT-100-I | 스냅인 | 백 | 매트 | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 6,475 | ||
AT-70-B | 스냅인 | 검정 | 매트 | 2.75 " | 1.5 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 4,567 | ||
AT-70-BR | 스냅인 | 갈색 | 매트 | 2.75 " | 1.5 " | - | 5 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 4,987 | ||
AT-70-I | 스냅인 | 상아 | 매트 | 2.75 " | 1.5 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | - | ₩ 4,952 | ||
HH-D | 나사 구멍 | 검정 | 우아한 | 4 31 / 64 " | 1 39 / 64 " | - | 5 / 32 " | M4×10, M4×14 | ₩ 90,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.