그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
색상 | 회색 |
내부 Dia. | 7" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 8-3 / 4 " |
파이프 크기 | 6" |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 반지 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
벌크-KPG-102 | 4-7 / 8 " | 6-7 / 8 " | 4" | ₩ 176,295 | |
벌크-KPG-100 | 3-7 / 8 " | 5-3 / 8 " | 3" | ₩ 126,420 | |
벌크-KPG-98 | 2-3 / 4 " | 4-1 / 8 " | 2" | ₩ 92,295 | |
벌크-KPG-95 | 1-7 / 16 " | 2-5 / 8 " | 1" | ₩ 56,717 | |
벌크-KPG-109 | 13-3 / 8 " | 16-1 / 8 " | 12 " | ₩ 484,435 | |
벌크-KPG-108 | 11-1 / 8 " | 13-3 / 8 " | 10 " | ₩ 351,225 | |
벌크-KPG-107 | 9" | 11 " | 8" | ₩ 283,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.