항목 | 토크 힌지 |
색상 | 자연의 |
코너 | 반올림 |
문 잎 길이 | 21 / 32 " |
문 잎 폭 | 1.031 " |
마감재 | 평원 |
프레임 리프 길이 | 23 / 32 " |
프레임 리프 너비 | 1.031 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 47 / 64 " |
잎당 구멍 | 2 |
잎 두께 | 0.087 " |
부하 용량 | 18의 파운드 |
자재 | 303/430 스테인리스 스틸 및 스틸 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 279 학위 |
폭 | 2.593 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302106060 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 문 잎 길이 | 문 잎 폭 | 프레임 리프 길이 | 프레임 리프 너비 | 높이 | 부하 용량 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20L | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 17.7의 파운드 | 279 학위 | ₩ 51,170 | |
HG-TA30L | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 26.5의 파운드 | 279 학위 | ₩ 52,220 | |
HG-TA30R | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 26.5의 파운드 | 269 학위 | ₩ 52,220 | |
HG-TA45L | 3.156 " | 1 7 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 39.8의 파운드 | 269 학위 | ₩ 75,250 | |
HG-TA45R | 3.156 " | 1 7 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 39.8의 파운드 | 279 학위 | ₩ 75,250 | |
HG-TB20L | 1 1 / 64 " | 5 / 8 " | 1.031 " | 1 23 / 64 " | 1 35 / 64 " | 47 / 64 " | 45.9의 파운드 | 360 학위 | ₩ 55,055 | |
HG-TB45R | 1 7 / 32 " | 45 / 64 " | 1 7 / 32 " | 1 27 / 64 " | 45 / 64 " | 3 / 4 " | 45.9의 파운드 | 360 학위 | ₩ 84,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.