항목 | 오목한 접이식 풀 핸들 |
색상 | 은 |
컷 아웃 높이 | 1-1 / 2 " |
컷 아웃 폭 | 19 / 32 " |
마감재 | 우아한 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1.125 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
전체 길이 | 1.5 " |
전체 폭 | 1.875 " |
투영 | 7 / 64 " |
나사 크기 | 포함되지 않음 |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 1-29 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | PH |
프로덕트 | 모델 | 투영 | 색상 | 마감재 | 정격 부하 (Y / N) | 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-148 | 5 / 64 " | 회색 | 아연 도금 | 가능 | 강철 / 아연 합금 / 합성 고무 | 5-13 / 64 " | 5 53 / 64 " | 3 35 / 64 " | ₩ 127,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.