항목 | 난연성 후드 작업복 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 파란색 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
직물 무게 | 2.4 온스 |
가슴 크기에 적합 | 44 "~ 46" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 40 "~ 42" |
가랑이 | 28 " |
자재 | 파이로 론 (R) 플러스 2 |
포켓 수 | 0 |
크기 | M |
소매 길이 | 32.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.59 |
선박 높이 (cm) | 41.4 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
원산지 | MX |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 소매 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07414-중소기업 | 42 "~ 44" | 38 "~ 40" | 27.5 " | S | 31 " | ₩ 543,614 | |
07414-LGB | 48 "~ 50" | 44 "~ 46" | 29 " | L | 33.5 " | ₩ 440,877 | |
07414-XLB | 50 "~ 52" | 46 "~ 48" | 29 " | XL | 35 " | ₩ 440,877 | |
07414-2XB | 54 "~ 56" | 48 "~ 50" | 30.5 " | 2XL | 36.5 " | ₩ 469,542 | |
07414-3XB | 56 "~ 58" | 50 "~ 52" | 31.5 " | 3XL | 37 " | ₩ 516,337 | |
07414-4XB | 62 "~ 64 | 58 "~ 60" | 33 " | 4XL | 38 " | ₩ 520,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.