항목 | 증발 시스템 |
암페어 AC | 9" |
생산 능력 | 48mL 26 개 |
색상 | 빙하 화이트 |
컴플라이언스 | ETL |
지름 | 19 " |
높이 | 13.5 " |
보유 | 48mL 26 개 |
자재 | 알류미늄 |
최대 RCF | 500 RPM |
최대 시험관 크기 | 26mL |
모터 유형 | 비 점화, 브러시리스 DC 모터 |
속도 제어 | 500 RPM |
온도. 범위 | 0 ~ 100도 |
튜브 크기 | 26mL |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 21.7 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
7910015 | ₩ 48,631,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.