항목 | 진공 농축기 시스템 |
암페어 AC | 12 |
생산 능력 | 최대 132 개 샘플 |
색상 | 화이트와 블루 |
컴플라이언스 | ETL 및 ETL-C |
지름 | 27.9 |
높이 | 38.2 |
보유 | 92+ 12 x 75 mm 튜브 |
자재 | 스테인리스 분말 코팅 강철 |
최대 온도 | 100 학위 |
최대 RCF | 1725 RPM |
최대 시험관 크기 | 개인마다 다름 |
모터 유형 | 브러시리스 모터 |
속도 | 1725 RPM |
속도 제어 | 최대 1725rpm |
온도. 범위 | 0 ~ 100도 |
튜브 크기 | 다목적 |
타입 | 열 부스트 기능이있는 모바일 시스템 |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 14.1 " |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.