LABCONCO 7315033 진공 농축기 230V/50A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 농축기 |
암페어 AC | 50 |
생산 능력 | 38L |
색상 | 스테인리스 스틸 / 글레이 셔 화이트 |
컴플라이언스 | ETL, CE |
지름 | 11.4 " |
높이 | 16.9 " |
보유 | 축차 |
자재 | 파우더 코팅 스틸 |
최대 온도 | 100 학위 |
속도 | 1725 RPM |
속도 제어 | 1725 RPM |
온도 정확성 | +/- 1도 |
온도. 범위 | 0 ~ 100도 |
타입 | 열 부스트, 내산성 |
전압 (AC) | 230 |
폭 | 26.1 " |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 69.85 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 암페어 AC | 생산 능력 | 속도 제어 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | 파우더 코팅 스틸 | 60 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | - | 115 | ₩ 57,125,705 | |
7315021 | 파우더 코팅 스틸 | 60 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | 내산성 | 115 | ₩ 69,032,862 | |
7315022 | 파우더 코팅 스틸 | 60 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | 열 부스트 | 115 | ₩ 58,543,240 | |
7315023 | 파우더 코팅 스틸 | 60 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | 열 부스트, 내산성 | 115 | ₩ 70,438,532 | |
7315030 | 파우더 코팅 스틸 | 50 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | - | 230 | ₩ 57,125,705 | |
7315031 | 파우더 코팅 스틸 | 50 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | 내산성 | 230 | ₩ 69,032,862 | |
7315032 | 파우더 코팅 스틸 | 50 | 38L | 1725 RPM | 0 ~ 100도 | - | 열 부스트 | 230 | ₩ 58,543,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.