항목 | 송풍기가있는 실험실 흄 후드 |
기관 규정 준수 | CFR 29, Part 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , 캐비닛 표면 마감 테스트 |
공기 흐름 | .1120 In SP에서 23 cfm |
색상 | 빙하 화이트 |
깊이 | 25 " |
높이 | 53 " |
Hz | 60 |
속도의 수 | 1 |
상 | 하나의 |
소음 수준 | 75 |
타입 | 미 조립 |
전압 | 115 |
폭 | 70 " |
선박 중량 (kg) | 206.39 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
2246703 | ₩ 17,919,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.