항목 | 파워 콘크리트 흙손 |
블레이드 길이 | 18 " |
블레이드 타입 | 스틸, 조정 가능한 피치 |
블레이드 폭 | 6" |
엔진 | 혼다 GX240 |
제품 데이터 시트 | kushlan-제품-kpt36.pdf |
반지 Dia. | 48 " |
RPM | 70 ~ 140 |
선박 중량 (kg) | 133.36 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8479100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 엔진 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
KPT36 | 14 " | 혼다 GX160 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.