항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, ROHS, USDA, BSE / TSE |
신청 방법 | 습식 및 건식 |
굽힘 반경 | 6" |
색상 | 초기화 |
커플 링 재료 | 스테인리스 강 |
표지 재질 | PVC |
피팅 | 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 10ft. |
최대. 압력 | 40의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 3-41 / 64 " |
보강 | PVC 나선 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -4도 ~ 화씨 150도 |
튜브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | CA |
모델 | 굽힘 반경 | 커플 링 재료 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE150-10-CE | 3" | 알류미늄 | 1.5 " | 10ft. | 50의 PSI | 1-15 / 16 " | ₩ 576,380 | |
WE150-20-CE | 3" | 스테인리스 강 | 1.5 " | 20ft. | 50의 PSI | 1-15 / 16 " | ₩ 860,282 | |
WE200-10-CE | 4" | 스테인리스 강 | 2" | 10ft. | 40의 PSI | 2-31 / 64 " | ₩ 842,502 | |
WE200-20-CE | 4" | 스테인리스 강 | 2" | 20ft. | 40의 PSI | 2-31 / 64 " | ₩ 1,188,075 | |
WE300-20-CE | 6" | 스테인리스 강 | 3" | 20ft. | 40의 PSI | 3-41 / 64 " | ₩ 2,137,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.