항목 | 강화 튜브 |
굽힘 반경 | 5.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 와이어 나선 및 실 보강재가있는 PVC |
최대. 압력 | 175도 F에서 70 |
외부 Dia. | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 150도 |
인장 강도 | 2200 PSI |
타입 | 유연성 |
진공 | 29.9 인치 HG |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 60.2 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | CA |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7300-08X100 | 2" | 1 / 2 " | 100ft. | 250도 F에서 70 | 0.906 " | 0.203 " | ₩ 1,039,657 | |
K7300-12X100 | 2.5 " | 3 / 4 " | 100ft. | 225도 F에서 70 | 1.196 " | 0.223 " | ₩ 1,628,690 | |
K7300-16X100 | 3.5 " | 1" | 100ft. | 225도 F에서 70 | 1.464 " | 0.232 " | ₩ 1,876,647 | |
K7300-20X50 | 4.5 " | 1.25 " | 50ft. | 175도 F에서 70 | 1.75 " | 0.265 " | ₩ 1,749,282 | |
K7300-32X50 | 7" | 2" | 50ft. | 150도 F에서 70 | 2.6 " | 0.3 " | ₩ 2,715,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.