항목 | 음식 / 음료 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, ROHS, USDA, BSE / TSE |
신청 방법 | 습식 및 건식 |
굽힘 반경 | 11 " |
색상 | 초기화 |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
표지 재질 | PVC |
피팅 | NPSM |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 10ft. |
최대. 압력 | 55의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 3-27 / 64 " |
보강 | PVC 나선 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -4도 ~ 화씨 150도 |
튜브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | CA |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT400-10-ALCE | 18 " | 4" | 10ft. | 50의 PSI | 4.5 " | ₩ 1,382,902 | |
FT300-20-AB300 | 11 " | 3" | 20ft. | 55의 PSI | 3-27 / 64 " | ₩ 1,115,205 | |
FT300-20-CE | 11 " | 3" | 20ft. | 55의 PSI | 3-27 / 64 " | ₩ 1,382,622 | |
FT200-20-CE | 8" | 2" | 20ft. | 85의 PSI | 2.375 " | ₩ 733,950 | |
FT300-10-ALCE | 11 " | 3" | 10ft. | 55의 PSI | 3-27 / 64 " | ₩ 878,027 | |
FT200-20-MF | 8" | 2" | 20ft. | 85의 PSI | 2.375 " | ₩ 628,162 | |
FT400-20-AB400 | 18 " | 4" | 20ft. | 50의 PSI | 4.5 " | ₩ 2,188,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.