항목 | 호흡 호스 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 300ft. |
자재 | 원사 강화 PVC |
최대. 압력 | 250도에서 70PSI. 에프 |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
온도. 범위 | -15 ~ 150 Deg F |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 0.156 " |
선박 중량 (kg) | 20.68 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | CA |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1243-04X500 | 1 / 4 " | 500ft. | 1 / 2 " | 0.187 " | ₩ 2,584,557 | |
A1243H-04X300 | 1 / 4 " | 300ft. | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 2,652,387 | |
A1243H-08X300 | 1 / 2 " | 300ft. | 21 / 25 " | 0.17 " | ₩ 3,339,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.