그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
공장 설정 압력 | 300의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 2.125 " |
압력 범위 | 0 ~ 300 psi |
제품 데이터 시트 | kunkle-0140-c01-me0025.pdf |
시트 재질 | PTFE |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -60도 ~ 406도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0140-B01-ME0025 | 25의 PSI | 3 / 8 " | 0 ~ 25 psi | ₩ 1,210,790 | |
0140-B01-ME0050 | 50의 PSI | 3 / 8 " | 0 ~ 50 psi | ₩ 1,210,790 | |
11334052 | 100의 PSI | 3 / 8 " | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,210,790 | |
11334053 | 200의 PSI | 3 / 8 " | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,210,790 | |
11334055 | 25의 PSI | 1 / 2 " | 0 ~ 25 psi | ₩ 1,231,895 | |
11334056 | 50의 PSI | 1 / 2 " | 0 ~ 50 psi | ₩ 1,231,895 | |
11334057 | 100의 PSI | 1 / 2 " | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,231,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.