KUNKLE 0330-A01-KC5000 안전 릴리프 밸브 1/4 인치 5000 Psi 알루미늄
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
디스크 재료 | PTFE |
공장 설정 압력 | 5000의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
압력 범위 | 1000 ~ 5500 psi |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스프링 재질 | 강철 |
온도. 범위 | -20도 ~ 185도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
A. DCV와 분기회로 사이에는 압력 릴리프 밸브가 부착되어 있고, 펌프와 탱크 라인 사이에는 감압 밸브가 연결되어 있습니다.
A. 릴리프 밸브는 과압 상태로부터 장비를 보호하고 시스템 고장을 방지하는 반면, 안전 밸브는 인력, 재산 및 운영 프로세스를 보호하기 위한 압력 밸브입니다.
A. 온도 및 압력 릴리프 밸브에는 작동 중에 압력을 확인할 수 있는 테스트 레버가 함께 제공됩니다.
모델 | 공장 설정 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|
0330-A01-KC1000 | 1000의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC1200 | 1200의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC1500 | 1500의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC2000 | 2000의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC2500 | 2500의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC3000 | 3000의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC3500 | 3500의 PSI | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.