KUNKLE 0330-A01-KC3000 안전 릴리프 밸브 1/4 인치 3000 Psi 알루미늄
항목: AD2KCN
모델: 0330-A01-KC3000크로스 참조: 3PYW6
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
디스크 재료 | PTFE |
공장 설정 압력 | 3000의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
압력 범위 | 1000 ~ 5500 psi |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스프링 재질 | 강철 |
온도. 범위 | -20도 ~ 185도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|
0330-A01-KC1000 | 1000의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC1200 | 1200의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC1500 | 1500의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC2000 | 2000의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC2500 | 2500의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC3500 | 3500의 PSI | - | RFQ
|
0330-A01-KC4000 | 4000의 PSI | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.