그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 그리스 |
기유 | 인조 |
클래스/등급 | NSF H1, ISO 150 등급 |
색상 | 백 |
컨테이너 크기 | 0.5 온스 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
그리스 증점제 | PTFE |
맥스. 작동 온도. | 97도 에프 |
Mfr. 시리즈 | GPL 205 |
최소 작동 온도. | 400도 에프 |
제품 데이터 시트 | 크라이톡스-gpl-105.pdf |
비중 | 1.89도에서 1.93 ~ 75 에프 |
점도 @ 100C | 18cSt |
점도 @ 40C | 160cSt |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
A. 그리스는 오일에 비해 농도가 진하고 반고형의 점도를 가지고 있습니다. 그리스는 제자리에 유지되고 표면에 더 잘 부착되므로 느리게 움직이거나 하중이 많이 걸리는 부품이 있는 응용 분야에 적합합니다.
A. 그리스를 너무 많이 바르면 과열과 과도한 마찰이 발생할 수 있고, 너무 적게 바르면 조기 마모와 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제의 징후로는 비정상적인 소음, 작동 온도 상승, 눈에 띄는 구성 요소 마모 등이 있습니다.
A. 사용한 그리스의 올바른 폐기가 필수적입니다. 배수구에 쏟거나 환경에 방출해서는 안 됩니다. 대신 현지 규정에 따라 수집 및 폐기해야 하며, 여기에는 재활용 또는 폐기물 시설에서의 적절한 폐기가 포함될 수 있습니다.
A. 이 튜브에는 0.5온스의 그리스가 들어 있습니다. 더 많은 양의 그리스를 원할 경우 다음을 선택할 수 있습니다. Krytox GPL-205 그리스 통 20kg의 그리스가 들어있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.