항목 | 다목적 그리스 |
기유 | 인조 |
클래스/등급 | NSF H1, ISO 150 등급 |
색상 | 백 |
컨테이너 크기 | 0.5kg |
컨테이너 유형 | 항아리 |
그리스 증점제 | PTFE |
맥스. 작동 온도. | 97도 에프 |
Mfr. 시리즈 | GPL 205 |
최소 작동 온도. | 400도 에프 |
제품 데이터 시트 | 크라이톡스-gpl-105.pdf |
비중 | 1.89도에서 1.93 ~ 75 에프 |
점도 @ 100C | 18cSt |
점도 @ 40C | 160cSt |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
A. 이 그리스는 손으로 바르거나 자동 분배 시스템을 사용하여 도포할 수 있습니다. Krytox GPL 205 시리즈 그리스의 박막은 회전하는 부분과 움직이는 부분 사이의 마찰을 최소화하기에 충분합니다.
A. 아니오, Krytox 그리스는 첨가물이 없고 실리콘이 포함되어 있지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.