플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KRUEGER PH-1.5-23 레벨 게이지, 1.5 NPT, 23 깊이, 피크 플라스틱 | AA7TLU 16N298

KRUEGER PH-1.5-23 레벨 게이지, 1.5" NPT, 23" 깊이, 피크 플라스틱

재고 있음 있음
항목: AA7TLU 모델: PH-1.5-23교차 참조: 16N298

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 679,717 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레벨 게이지
정확성탱크의 1/8
어셈블리 너트 재질PVC
부싱 재질PVC
교정 단위 증분탱크의 1/8
교정 장치 재료내부 유리, 외부 플라스틱
연결 크기1.5 인치 NPT
연장 길이0
플로트 직경1.125 "
플로트 재료HDPE 플라스틱
가스켓 재질바이 턴
압력 등급70 PSI
분해능탱크의 1/8
리벳 재질PVC
로드 재질PEEK 플라스틱
탱크 깊이23 "
온도. 범위화씨 -20 ~ 120도
타입탱크

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)76.2
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드9026106000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델교정 단위 증분교정 장치 재료연결 크기탱크 깊이가격
KRUEGER PH-2-19 레벨 게이지, 2 "NPT, 19"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THD 16N215 PH-2-19탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT19 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-20 레벨 게이지, 2 "NPT, 20"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THE 16N216 PH-2-20탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT20 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-21 레벨 게이지, 2" NPT, 21" 깊이, 피크 플라스틱 | AA7THF 16N217 PH-2-21탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT21 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-22 레벨 게이지, 2 "NPT, 22"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THG 16N218 PH-2-22탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT22 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-23 레벨 게이지, 2 "NPT, 23"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THH 16N219 PH-2-23탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT23 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-25 레벨 게이지, 2 "NPT, 25"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THJ 16N220 PH-2-25탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT25 "₩ 679,717
KRUEGER PH-2-26 레벨 게이지, 2 "NPT, 26"깊이, 피크 플라스틱 | AA7THK 16N221 PH-2-26탱크의 1/8내부 유리, 외부 플라스틱2 인치 NPT26 "₩ 679,717

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KRUEGER PH-1.5-23 레벨 게이지, 1.5" NPT, 23" 깊이, 피크 플라스틱
₩ 679,717 /단위