그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 게이지 |
어셈블리 너트 재질 | HDPE 플라스틱 |
부싱 재질 | 알류미늄 |
교정 단위 증분 | 전체, 절반, 비어 있음 |
교정 장치 재료 | 셀룰로오스 아세테이트 |
연결 크기 | 1.5 인치 NPT |
플로트 재료 | HDPE 플라스틱 |
가스켓 재질 | 듀로 니트릴 |
리벳 재질 | 황동 |
로드 재질 | 아연 도금 강판 |
탱크 깊이 | 10 " |
타입 | 탱크 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.