그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Therma 레벨 게이지 |
연결 크기 | 2" |
연결 유형 | NPT 남성 |
깊이 | 85 " |
자재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.