KRUEGER H-2-104-ALLSS 써마 레벨 게이지 탱크 깊이 104 2 Npt
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 게이지 |
정확성 | 탱크의 1/8 |
어셈블리 너트 재질 | 알류미늄 |
부싱 재질 | 316 스테인리스 |
교정 단위 증분 | 탱크의 1/8 |
교정 장치 재료 | 내부 유리, 외부 플라스틱 |
연결 크기 | 2 인치 NPT |
연장 길이 | 0 |
플로트 직경 | 1.375 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
가스켓 재질 | 듀로 니트릴 |
압력 등급 | 70 PSI |
분해능 | 탱크의 1/8 |
리벳 재질 | 스테인리스 강 |
로드 재질 | 316 스테인리스 |
탱크 깊이 | 104 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 200도 |
타입 | 탱크 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
모델 | 연장 길이 | 정확성 | 어셈블리 너트 재질 | 플로트 직경 | 플로트 재료 | 가스켓 재질 | 리벳 재질 | 로드 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-121 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | |
H-2-122 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | |
H-2-123 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-124 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-125 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-127 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-128 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.