그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼을 닦아 |
블레이드 길이 | 4.5 " |
블레이드 소재 | 고무 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 6.5 " |
색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 중공 미끄럼 방지 |
손잡이 길이 | 5" |
손잡이 재질 | 고무 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 4016996000 |
프로덕트 | 모델 | 가장자리 수 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 전체 길이 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW453 | 2 | 6" | 조절할 수 있는 | 11 " | 5.25 " | 블랙 / 실버 | 구부러진 관 | 5.75 " | ₩ 45,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.