KRAFT TOOL CO.
필터
수작업공구
청소용품
안전
에어/공기압
배관
옥외 장비
전동 공구
용접
도색용품 및 소모품
가구 접대 및 음식 서비스
수작업공구 필터
벽돌 콘크리트 및 타일 도구전체보기
콘크리트 에저 및 그루버 치핑을 방지하는 매끄러운 모서리를 만들기 위해 강철로 만든 콘크리트 보도 에저. 견고하고 편안한 그립을 위해 넓은 ProForm 또는 나무 손잡이가 특징입니다. 진입로 및 인도에서 깨끗하고 매끄러운 조인트를 제공하는 콘크리트 그루버도 사용 가능
콘크리트 수레 마감 전에 넓은 콘크리트 영역을 평평하게하고 매끄럽게하기 위해 설계된 경량 마그네슘 및 강철 불 플로트. 추가 강도를 위해 여러 개의 리브가 있고 끝이 둥글게 처리되어 플로트가 파는 것을 방지합니다. 채널 플로트, 콘크리트 핸드 플로트 및 테이퍼 핸드 다비도 사용 가능
콘크리트 기타 도구 액세서리 벽돌 쌓기 및 타일 시공을 효율적이고 편안하게 만들기 위해 설계된 스테인리스 스틸 콘크리트 슬라이더 니보드를 포함합니다. 빗자루 브래킷, 콘크리트 이동기 핸들, 핸들 어댑터 및 바닥 스크레이퍼 블레이드도 사용 가능
콘크리트 기타 도구 콘크리트 또는 목재 표면에서 과도한 재료를 제거하기 위해 견고한 바닥 스크레이퍼가 설계되었습니다. 4 개의 볼트와 60 인치 삽형 나무 손잡이로 단단히 부착 된 스테인리스 스틸 유연한 칼날이 특징입니다. 콘크리트 마감 용 빗자루, 혼합 버킷 및 배럴, 아스팔트 타설 포트도 사용 가능
콘크리트 갈퀴 및 발동기 콘크리트가 부어지면 콘크리트를 뿌릴 수 있도록 설계된 강철 / 알루미늄 콘크리트 살포기 및 플레이 서. 후크와 함께 /없이. 게이지 갈퀴 및 콘크리트 스무더도 사용 가능
콘크리트 흙손 강철로 만든 오리 부리와 프레즈노 흙손은 각각 연석과 거터면과 넓은 영역을 마무리하도록 설계되었습니다. 정사각형 끝과 ProForm 핸들이있는 측정 흙손도 사용 가능
벽돌 기타 도구 액세서리 벽돌 기타 도구 벽돌 흙손 및 턱 포인터 벽돌, 버터, 코킹, 시멘트, 콘크리트, 포인팅, 풀 및 스퀴지 흙손 포함; 콘크리트 수레; 볼록 조인트; 플랫 스틱 조인트; 합착, 축성, 코킹 및 턱 포인트 적용에 이상적
타일 플로트 기타 도구 액세서리 타일링 기타 도구 타일링
건벽/석고용 장비전체보기
건식 벽체 특수 도구 액세서리 페인트를 분사하는 동안 벽과 문을 보호하도록 설계된 경량 스프레이 실드입니다. 유연한 강화 플라스틱으로 제작되었으며 윤곽이있는 나사산 끝 핸들이 함께 제공됩니다.
건식 벽체 특수 도구 머드 믹서 으 깨기 및 팬 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼 테이핑 도구 흙손 및 플로트
측정 및 레이아웃 도구전체보기
박스 I- 빔 및 어뢰 레벨 목수, 배관공, 기계 기술자 및 전기 기술자가 표면을 똑바르고 수직으로 만들기 위해 널리 사용하는 고품질 상자 및 i-빔 수준기. 알루미늄 또는 황동 및 마호가니 프레임이 특징입니다.
레벨 액세서리 정사각형 베벨 및 계단 게이지
Kraft Tool Co. 소개
Kraft Tool Co.는 내구성있는 바닥재, 아스팔트, 벽돌 쌓기, 콘크리트, 건식 벽체, 미장 및 EIFS 도구는 물론 전문 시멘트 피니셔, 벽돌 석공, 아스팔트 포장기, 타일 세터 및 미장 이용 타일 커터를 제공하고 있습니다. Kraft Concrete Tools 카탈로그에는 광범위한 플로트, 에저, 그루버, 흙손, 빗자루 및 스프레더가 포함되어 있습니다. 능선을 평평하게하고 빈 공간을 채우고 콘크리트 슬래브의 표면을 매끄럽게하기 위해 사각형 또는 둥근 끝단 콘크리트 플로트를 사용합니다. 이러한 고품질 핸드 플로트에는 손의 피로를 제한하는 정밀하게 배치 된 ProForm 소프트 그립 또는 나무 손잡이가 함께 제공됩니다. 스틸, 라미네이트 캔버스 수지, 마그네슘, 레드 우드 또는 마호가니 변형으로 다양한 길이와 두께로 제공됩니다. 이 회사는 또한 시멘트를 매끄럽게하거나 평평하게하고 작은 구멍을 파고 그라우트를 틈새에 적용하는 데 적합한 강철로 만든 고성능 흙손을 제공합니다. 볼록 조인트, 박스 레벨 및 스퀴지와 같은 다양한 Kraft 흙손 및 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.