AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휩 체크 에어 호스 안전 케이블
에어 시스템 인터내셔널 휩 체크 에어 호스 안전 케이블은 고압 커플링을 통해 호스를 연결하는 데 사용되어 연결이 실패할 경우 휘젓는 것을 방지합니다. 호스 피팅의 양쪽 사이에 다리를 만들어 추가 안전 층을 만듭니다.
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 피팅 스타일 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASWHIPTL20 | 20 " | 호스-도구 | 1.25 "~ 5" | ₩ 30,290 | |
B | ASWIPLINE | 20 " | 호스에서 호스로 | 1.25 "~ 5" | ₩ 28,509 | |
A | ASWIPLN10 | 28 " | 호스에서 호스로 | 1 "~ 2.5" | ₩ 32,072 | RFQ
|
A | ASWHIPTL38 | 38 " | 호스-도구 | 1.5 "~ 3" | ₩ 53,454 | RFQ
|
A | ASWIPLN15 | 38 " | 호스에서 호스로 | 1.5 "~ 3" | ₩ 53,454 | RFQ
|
특징
- 그들은 우수한 내구성과 강도를 제공하는 강철로 구성됩니다. 우수한 내식성과 도금된 금속의 수명 연장을 위해 은색 마감이 특징입니다.
- 20~38인치 범위의 케이블 크기로 제공되며 최대 1-1/2~3인치의 호흡 호스와 호환됩니다.
자주하는 질문
호흡 공기 호스의 용도는 무엇입니까?
Air Systems International 호흡 호스는 필요한 곳에 작업을 돕기 위해 공기를 배치하고 분배하는 데 적합합니다.
이 케이블에서 스프링 장착 루프의 용도는 무엇입니까?
휩 체크 안전 케이블에는 호스를 단단히 잡아주는 스프링 장착 루프가 포함되어 장비 손상을 최소화하고 작업자 부상 위험을 제거합니다.
안전 케이블을 설치하는 방법?
휩 체크 안전 케이블의 설치는 쉽고 도구가 필요하지 않습니다. 케이블의 스프링 장착 루프가 열리고 각 호스 위로 미끄러져 안정적인 지원을 제공하고 과도한 압력 조건에서 휘젓는 것을 방지합니다.
채찍 수표에는 어떤 유형이 있나요?
휩 점검에는 '호스 대 호스'와 '호스 대 장비'의 두 가지 유형이 있습니다.
휩체크 안전케이블의 용도는 무엇인가요?
이는 분리가 발생할 때 가압 호스를 한 곳에 유지하는 안전 장치 역할을 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풍속계 및 풍속계
- 미끄럼 방지 테이프
- 모터 장착 링
- A / C 냉매 라인 세트
- 황동 튜브
- 작업복
- 윈치
- 안전표시
- 특수 팬 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- SCHNEIDER ELECTRIC 푸시/풀 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
- E JAMES & CO Viton 튜브 1/8 인치
- SUPER-STRUT U560 시리즈 빔 클램프
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 십자가, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex 시리즈 SC 유형 스페이서 허브
- TB WOODS 4L 섹션 V-벨트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDJS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING No.60 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓