항목 | Anteroom Containment 교체 봉투 |
접힌 높이 | 6" |
접힌 길이 | 60 " |
접힌 너비 | 29 " |
문 높이 | (2) 90 "/ (1) 80" |
문 폭 | (2) 45 "/ (1) 22" |
봉투 재질 | 짠 합성 섬유 |
확장 된 너비 | 29 " |
바닥 | 60 "X 29" |
높이 | 21.25 " |
길이 | 14 " |
네거티브 에어 포트 Dia. | 12 " |
포함되지 않음 | 유니프레임, 휠베이스, 에어베이스, 네거티브 에어 머신 및 필터 |
문 수 | 3 |
창 수 | 4 |
폭 | 18.25 " |
창 높이 | 37 " |
창 재질 | 명확한 플라스틱 |
창 너비 | (2) 22 "/ (2) 16" |
선박 중량 (kg) | 14.29 |
선박 높이 (cm) | 53.98 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 6302390000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.