항목 | 마그네틱 팁 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 나일론 |
블레이드 길이 | 16ft. |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 폭 | 1" |
케이스 재질 | 고무 처리 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1 / 8, 1 / 16 |
후크 | 마그네틱 듀얼 엔드 |
스터드 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.