그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Linemans 플라이어 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 1.5 " |
턱 두께 | 5 / 8 " |
턱 폭 | 1 1 / 16 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
전체 길이 | 7.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 12 SBA | 기능성 | 1 9 / 16 " | 1.625 " | 9.5 " | ₩ 157,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.